Proporcionális szelepek SMC IR2200-F02-A

Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:IR2200-F02-A
Rubix:10240691
brand logo

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.2 bar
Max. üzemi nyomás2 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Prec.nyomásszabályzó, 0.02-0.2 MPa,G1/4, IR2200-F02-A


Repeatability: ±1 % F.S. 3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa. Air consumption: bleed air "0". Maximum flow range: 5000 l/min. Port sizes: from 1/8 to 1/2. Standard options: bracket; pressure gauge.

Erősségek

Lightweight. Addition of bottom and front exhaust. Repeatability ±1.0 % (full span). High flow rate. Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Technikai információk


Jellemzők
Minimális üzemi nyomás0.2 bar
Max. üzemi nyomás2 bar
Átfolyás114000 l/h
Csatlakozó mérete1/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre