Proporcionális szelepek SMC ITV3050-04F4N
Regulator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ITV3050-04F4N
Rubix:10238954
gyártó:01084412

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 1.05 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC E/P jelátalakító, 0.005 - 0.9 MPa, 24VDC, ITV3050-04F4N
Regulate your pressure up to 0.9 MPa with different communication models available
- Enclosure: IP65
- Integrated LED display
- Power consumption: 4 W or less
- Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Maximum flow rate: up to 4400 l/min
- Compatible with AC-D series
- Plug-in manifold type available.
Erősségek
Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Technikai információk
Jellemzők
| Minimális üzemi nyomás | 1.05 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Átfolyás | 240000 l/h |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre