Proporcionális szelepek SMC IR3010-F04-A

Regulator

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:IR3010-F04-A
Rubix:10240685
gyártó:IR3010-F04-A
brand logo

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás1.1 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Prec.nyomásszabályzó, G1/2, 0,01-0,4MPa, IR3010-F04-A


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0. 7MPa to 0. 8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401).

Technikai információk


Jellemzők
Minimális üzemi nyomás1.1 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Átfolyás690 l/h
Csatlakozó mérete1/2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre