Proporcionális szelepek SMC IR1200-F01-A

Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:IR1200-F01-A
Rubix:10238287
gyártó:IR1200-F01-A
brand logo

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás2.5 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Prec.nyomásszabályzó, 0.02-0.2 MPa,G1/8, IR1200-F01-A


Repeatability: ±1 % F.S. 3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa. Air consumption: bleed air "0". Maximum flow range: 5000 l/min. Port sizes: from 1/8 to 1/2. Standard options: bracket; pressure gauge.

Erősségek

Lightweight. Addition of bottom and front exhaust. Repeatability ±1.0 % (full span). High flow rate. Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Technikai információk


Jellemzők
Minimális üzemi nyomás2.5 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Átfolyás1200 l/h
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre