Referencia
FAG:SP110
Rubix:556828
gyártó:0396038810000
EAN:4012801051651

Termék leírás : FAG SP110 Egyéb csapágy tartozék
Retaining element
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 33 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 105.2 mm |
| Külső átmérő | 115.1 mm |
| Szélesség | 2.46 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
