Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF W 6301-2Z, Külső átmérő: 37 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 12 mm

Rigid ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:W 6301-2Z
Rubix:543044
gyártó:49462
EAN:7316571142715
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF W 6301-2Z mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x37x37 mm
Logisztikai Tömeg60,5 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség12 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozatw
Ketrecacél
Referencia sebesség48000 rpm
Sebesség limit24000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4150 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr8320 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban