Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6315M, Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 37 mm | Belső átmérő: 75 mm

Rigid ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6315M
Rubix:539620
gyártó:408812
EAN:7316574133659
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6315M mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3686 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6315
Ketrecsárgaréz
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban