Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6308-2Z/C4HT, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 40 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6308-2Z/C4HT
Rubix:212544
EAN:7316571349664


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyOscsapágyak 6308-2Z/C4HT [SKF]
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 635 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 6308 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 17000 rpm |
| Sebesség limit | 8500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 24000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 42300 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre