Lefúvató szelepek Festo LOS-3-1/8
Rocker arm valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LOS-3-1/8
Rubix:535250
gyártó:2950
EAN:4052568110260
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Bill.kar.szelep LOS-3-1/8 2950
Toggle lever valve LOS-3-1/8 With idle return, piloted, normally open. Valve function=3/2 open, monostable, Standard nominal flow rate=120 l/min, Operating pressure=3,5 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=3,5 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 101,1 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre