Referencia
INA:GIKR8-PB-A
Rubix:555136
gyártó:0066351050000
EAN:4012802526257


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 24 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : INA GIKR8-PB-A Rúdfej
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design
Erősségek
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Alkalmazások
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 48x24x8 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 49 g |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Fejátmérő | 24 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | gikr..-pb |
| Külső átmérő | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre