Vezető elemek Freudenberg Sealing Technologies 40421986
Rod guides
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421986
Rubix:279131
gyártó:FRI 63 X 68 X 9,50 X 2,50 PA 4112


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 68 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 63 mm |
| Szélesség | 9.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Vezeto elemek FRI063X068X09,5 PAGF4112 [SIMRIT]
GUIDE ROD RINGS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6,601 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Belső átmérő | 63 mm |
| Szélesség | 9.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre