Motorvezérlés egyéb SMC CY3R20-600
Rodless Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CY3R20-600
Rubix:10419241
gyártó:CY3R20-600

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Mágnesdugattyús siklóhenger, CY3R20-600
With no external leakage, the CY series can be used in many diverse environments. Magnetically coupled cylinders have a wide range of applications, and save mounting space. Loads and moments are possible through the use of integrated guides. A variety of guides can be used to achieve the necessary accuracy or allowable moment needed for your application. CY is available in 9 bore sizes, from 6mm to 63mm with standard stokes up to 1000mm. The 5 different model variations offer widest application choice. Auto switches are integrated as standard.
Erősségek
•Improved durability
Reduction of sliding resistance
Reduction of sliding resistance
Alkalmazások
Transferring;Cutting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1005 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 600 mm |
| Hengerátmérő | 38 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre