Motorvezérlés egyéb SMC MY3B16-400

Rodless Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MY3B16-400
Rubix:10250596
gyártó:MY3B16-400
EAN:3618036291612
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerlöket400 mm
Hengerátmérő16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Dugattyúr. nélk. h., átm. 16, löket 400 mm ováldugattyús kiv


Mechanically jointed rodless cylinder series MY3 provides high functionality with reduced height and length. The uniquely designed piston shape enables reduction of the height and length as well as practical arrangement of the common piping passages, cushion mechanism and positioning mechanism. This has achieved drastic miniaturization and weight reduction.
•Basic short type (rubber bumper) and Basic standard type (air cushion)
•Applicable bore sizes: 16mm, 20mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm and 63 mm
•Easy connection with external guide.
•Vertical and lateral mouting is possible.
•High functionality with reduced height and length.

Style: B (Standard Type-Air Cushion)
Bore Size: 16mm
Port Thread: Rc
Stroke: 400
Stroke Adjusting Unit: w/o Adjusting Unit
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.(Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg710 g
Hengerlöket400 mm
Hengerátmérő16 mm
Max. üzemi nyomás10.5 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre