Fóliatekercs GISS Cutline 865114
Roll of shim foil
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:865114
Rubix:10186756
EAN:3660338195082
Dokumentumok
Termék leírás : TAPINTÓSZALAG TEKERCS FÓLIA T 0,07 W 12.7MM L 5M
Roll of shim foil
Technikai információk
Jellemzők
| Vastagság | 0.07 mm |
|---|---|
| Szélesség | 12.7 mm |
| Hossz | 5 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre