Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CRB1BW80-270S

Rotary Actuator/Vane Style

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CRB1BW80-270S
Rubix:10412549
gyártó:CRB1BW80-270S
EAN:3618035672092
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket270 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Forgatóhenger, forgatólapátos kiv., 270°, CRB1BW80-270S


Torque up to 150 Nm
Rotating angles: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Many variations of shaft-end shape (7 types)
Port location can be selected: Side or Axial ported
Direct/Foot mounting
Many made to order options available.
•Rotary actuator, vane type
  • Compact, space saving body
  • Direct mount applications possible
  • Highly reliable
  • Body side and axial direction ports
  • Unrestricted auto switch mounting positions

    Magnet: None
    Mounting: B (Basic)
    Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
    Body Size: 80mm
    Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle
    Vane Style: Single)
    Port Location: Side
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
    Port Threads: Rc
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)167x110x95 mm
    Logisztikai Tömeg2041 g
    Hengerátmérő80 mm
    Hengerlöket270 mm
    Min. hőfok5 °C
    Max. hőfok60 °C
    Max. üzemi nyomás10 bar
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre