Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDRA1BS50TF-180Z

Rotary Actuator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDRA1BS50TF-180Z
Rubix:445971
gyártó:CDRA1BS50TF-180Z
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Forgatóhenger, 180°, G1/8, CDRA1BS50TF-180Z


Rotary actuator
Sizes: 30, 50, 63, 80, 100
Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 5 s/90°.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: S (Single Shaft)
Angle Adjusting Unit: None
Type: Pneumatic
Size: 50 mm
Port Thread: TF (G)
Rotation Angle: 180°
Type of Cushioning: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.

Erősségek

Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1700 g
Hengerátmérő50 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre