Rögzítő henger SMC MK2TB50TF-50R
Rotary Clamp Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MK2TB50TF-50R
Rubix:10243238

Dokumentumok
Termék leírás : Forgató-rögzíto henger, átm. 50, szorító löket 50, dupla meg
Combining compact cylinder size and rotational capability, the MK2 cylinder is designed for heavy duty clamping applications, with an available integrated arm that swings out of the way when the cylinder is extended. 90deg. clockwise or counter clockwise rotation is available, and clamping arms with adjustment screw are standard options. MK2 is available in 6 bore sizes from 20mm to 63mm and stokes from 10 mm to 50 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2780 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Erő | 1648 N |
| Hengerátmérő | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre