Rögzítő henger SMC MK2TB50TF-50L

Rotary Clamp Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MK2TB50TF-50L
Rubix:10249156
gyártó:MK2TB50TF-50L
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Forgató-rögzíto henger, átm. 50, szorító löket 50, dupla meg


Combining compact cylinder size and rotational capability, the MK2 cylinder is designed for heavy duty clamping applications, with an available integrated arm that swings out of the way when the cylinder is extended. 90deg. clockwise or counter clockwise rotation is available, and clamping arms with adjustment screw are standard options. MK2 is available in 6 bore sizes from 20mm to 63mm and stokes from 10 mm to 50 mm.

Erősségek

Larger allowable moment of inertia. Horizontal mounting is now possible. Anti-rotational and rotational accuracies improved.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket50 mm
Erő1648 N
Hengerátmérő50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre