Normál pneumatikus henger SMC C85N10-40C
Round Body Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:C85N10-40C
Rubix:10257656

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.10,löket 40, kettos muködésu, C85N10-40C
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
C(D)85, ISO 6432 Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod Configurator
Erősségek
High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.
Alkalmazások
Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 62 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 10 mm |
| Hengerlöket | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre