Normál pneumatikus henger SMC C85N20-40

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:C85N20-40
Rubix:10262067
gyártó:C85N20-40
EAN:3618035492393
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20, löket 40, kettos muködésu, C85N20-40


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
•Double acting, single rod, crimped cylinder
•Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Standard strokes up to 300mm
•Auto switch capable

Magnet: None
Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
Bore Size: Ø20 mm
Stroke: 40
Cushion: Rubber Cushion
Rod Boot: None
Auto Switch Mounting Type: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Stainless Steel: None
Long Stroke: None

Erősségek

High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.

Alkalmazások

Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg204 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre