Referencia
SMC:C85N20-40S
Rubix:10262065
EAN:3618035492324

Termék leírás : SMC ISO-henger,átm.20,löket 40,egyszeresmuk., C85N20-40S
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
C(D)85-S/T, ISO 6432 Cylinder, Single Acting, Single Rod Configurator
Erősségek
High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.
Alkalmazások
Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 192 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre