Kör keresztmetszetű hengerek SMC C85WE20-50
Round Body Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:C85WE20-50
Rubix:10257945
EAN:3618035488839

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20, löket 50, kettos muködésu, C85WE20-50
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 242 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre