Normál pneumatikus henger SMC CD85N16-110-B

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:CD85N16-110-B
Rubix:10259867
gyártó:CD85N16-110-B
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket110 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.16,löket 110, kettos muködésu, CD85N16-110-B


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Erősségek

High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.

Alkalmazások

Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg188 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket110 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre