Normál pneumatikus henger SMC CD85N16-130C-B
Round Body Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CD85N16-130C-B
Rubix:10259442

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.16,löket 130, kettos muködésu, CD85N16-130C-B
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Erősségek
High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.
Alkalmazások
Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 203 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 16 mm |
| Hengerlöket | 130 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre