Normál pneumatikus henger Festo ESNU-10-50-P-A
Round cylinder, single-acting ESNU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESNU-10-50-P-A
Rubix:530604
gyártó:19259
EAN:4052568003517

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger ESNU-10-50-P-A 19259
Cylinder to standard ESNU-10-50-P-A based on DIN ISO 6432 For position detection. Various fixing possibilities, with and without additional fasteners. With snap rings at end stops. Stroke=50 mm, Piston diameter=10 mm, Piston rod thread=M4, Cushioning=P: Snap rings/bumpers on both sides, Mounting position=any
Erősségek
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 48,8 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 10 mm |
| Hengerlöket | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre