Referencia
Optibelt:RR 12 YELLOW 82 SHORE A
Rubix:10472917
gyártó:1772115
EAN:4014486032376



Termék leírás : OPTIBELT RR 12 YELLOW 82 SHORE A Muanyag körszíj - 1772115
Polyurethane Round Section Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 132 g |
|---|---|
| Profil | 12 |
| Hossz | 1000 mm |
| Átmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
