Referencia
Optibelt:RR 4 BLUE 98 SHORE A
Rubix:10474251
gyártó:1535532
EAN:4014486008920



Termék leírás : OPTIBELT RR 4 BLUE 98 SHORE A Muanyag körszíj - 1535532
Polyurethane Round Section Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16 g |
|---|---|
| Profil | 4 |
| Hossz | 1000 mm |
| Átmérő | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
