Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS08B NP 3 OL

RS08B-NP-3 Tsubaki BS one pitch offset link

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:RS08B NP 3 OL
Rubix:10417201
gyártó:0232083004
EAN:8718472264760
TSUBAKI OFFSET LINK 08 B-3 NP

Műszaki összefoglalás

Láncbs np chain
Lánctávolság12.7 mm
Profiltriplex (3)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI RS08B-NP-3 BS Félszem - 232083004


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg27 g
Láncbs np chain
Lánctávolság12.7 mm
Profiltriplex (3)
Súly27 g
Ugrások száma1
Hengerátmérő8.51 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre