Amerikai szabvány görgőslánc Tsubaki RS40 3 RP (P=1/2'')
RS40-3 Tsubaki ANSI G7 roller chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:RS40 3 RP (P=1/2'')
Rubix:10400875
gyártó:0110403000-M3.05
EAN:8718472781106



Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| ISO-kód | 08a-3 |
Termék leírás : TSUBAKI RS40-3 ANSI G8 Görgoslánc - 0110403000-M3.05
Pursuing the ultimate in quality, Tsubaki has created the world's highest standard of roller chain. Tsubaki G7 ANSI RS Roller Chain set the bar higher with design innovations that deliver solid results!Tsubaki ANSI G7 is enhanced with the following advantages: - Lube Groove Bush to hold oil at the point of contact, where the chain needs it most, providing an internal reservoir for lubricant. The result is a chain that lasts longer with lower maintenance costs over the lifetime of the chain. Lube Groove Bush is available in sizes RS80 through RS140.- Seamless Bush with a very precise cylindrical profile and surface finishing resulting in better surface contact between the pin and bush, and improved lubricant retention. - Ring Coin connecting link allows the chain to be specified up to its full kW rating.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5790 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| ISO-kód | 08a-3 |
| Sorozat | rs40 |
| Súly | 5.79 kg |
| Alapértelmezett | ANSI G7 |
| Csavarhossz | 47.9 mm |
| Min. szakítószilárdság | 53 kN |
| Lemezmagasság | 12 mm |
| Lemez típusa | kerek |
| Lánc hossza | 3.05 m |
| Lánc | asa 40-3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre