Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS40 SS 2 OL
RS40-SS-2 Tsubaki ANSI one pitch offset link
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:RS40 SS 2 OL
Rubix:10417223
gyártó:0131040204
EAN:8718472005943

Műszaki összefoglalás
| Lánc | ansi edelstahl-rollenketten |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
Termék leírás : TSUBAKI RS40-SS-2 ANSI Félszem - 131040204
All basic components of Tsubaki SS chain are made of Stainless Steel SUS304 (except the spring clips, which are made of SUS301). This chain can be used in special environments such as underwater, acidic and alkaline applications. It can also be used in high and low temperatures (-20°C to +400°C). SUS304 is only marginally magnetic, which is the result of the cold-forging process.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18 g |
|---|---|
| Lánc | ansi edelstahl-rollenketten |
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Súly | 16.1 g |
| Ugrások száma | 1 |
| Hengerátmérő | 7.92 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre