Gyűrű mérő / vezérlő eszközhöz GISS Cutline 892259

Screw Ring Gauges

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:892259
Rubix:10298635
EAN:3660338448423
brand logo

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)12 mm
Menetesigen

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline menetes gyurus idomszer, M-6G, M12x1,75 / NO GO


Norms: DIN 13
THREADED RING M12X1,75 METRIC - TOLERANCE 6G NO GO

Erősségek

Metric Threads 

Go thread ring

No-Go thread ring

Alkalmazások

Thread Ring Gauge

hardened steel, ground and lapped

 With „Go“ and „No-Go“ thread rings

Dimensions for thread

Technikai információk


Jellemzők
Névleges átmérő (metrikus)12 mm
Menetesigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre