Referencia
Dichtomatik:67104640
Rubix:10016630
gyártó:67104640


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 33.89 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42.8 mm |
| Vastagság | 3.2 mm |
Termék leírás : US 33,89 x 42,8 x 3,2 FKM 70 RS [DICHTOMATK]
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 33.89 mm |
| Külső átmérő | 42.8 mm |
| Vastagság | 3.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre