Referencia
Beta Tools:861TX 20
Rubix:10410207
gyártó:008610430
EAN:8014230150550

Termék leírás : 861TX 20 Torx csavarhúzóbetét; 008610430 Beta
Screwdrivers inserts, for Torx® screws
Erősségek
Screwdrivers inserts, for Torx® screws
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4,8 g |
| Lenyomat | torx profil |
| Lenyomat mérete | 20 |
| Hossz | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
