Elektromechanikus kapcsoló Festo SDE5-D10-O-Q4-P-M8
SDE5 pressure sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SDE5-D10-O-Q4-P-M8
Rubix:531690
gyártó:527463
EAN:4052568162580

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SDE5-D10-O-Q4-P-M8 527463
Pressure sensor SDE5-D10-O-Q4-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 87,84 g |
|---|---|
| Min. feszültség | 15 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre