Referencia
Roebuck:652534
Rubix:10175102
EAN:3660338000683


Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 340 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 16 mm |
| Vágási hossz | 200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FÚRÓFEJ SDS MAX 16 X 200 MM
6 bit Head.
.
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 340 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 16 mm |
| Vágási hossz | 200 mm |
| Karosszéria anyaga | acél |
| Farok típusa | sds max |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre