Referencia
Roebuck:866760
Rubix:10175070
EAN:3660338208430


Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 540 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 45 mm |
| Vágási hossz | 400 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MAX SDS FÚRÓFEJ 45 X 540 MM
6 bit Head.
.
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 540 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 45 mm |
| Vágási hossz | 400 mm |
| Karosszéria anyaga | acél |
| Farok típusa | sds max |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre