Referencia
SKF:Z 005 F
Rubix:541448
gyártó:30390
EAN:7316571146027
Termék leírás : SKF Z 005 F csapágy tartozék
Sealing plate set with flocked sealing disc, 2-piece
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5x47x47 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 27 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

