Referencia
SKF:G 16X22X3
Rubix:544165
gyártó:6549
EAN:7316570605587

Termék leírás : SKF G 16X22X3 tömítés
Radial shaft sealing ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 3x22x22 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1,3 g |
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
