Referencia
SKF:G 8X12X3
Rubix:544140
gyártó:6597
EAN:7316570967012

Termék leírás : SKF G 8X12X3 tömítés
Radial shaft sealing ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 3x12x12 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,4 g |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre