Referencia
FAG:NTS36/125
Rubix:549508
gyártó:0823413700000
EAN:4054369739466
Termék leírás : FAG NTS36/125 Csapágyház tömítés
Labyrinth seals NTS, sealing for SNS-housing, non-contacting sealing.
Technikai információk
Jellemzők
| Külső átmérő | 194.7 mm |
|---|---|
| Szélesség | 42 mm |
| Sorozat | nts |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

