Önbeálló golyóscsapágyak FAG 1201-TVH, Külső átmérő: 32 mm | Szélesség: 10 mm | Belső átmérő: 12 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:1201-TVH
Rubix:492513
gyártó:0167002360000
EAN:4012801469883


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : FAG 1201-TVH Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 40 g |
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 12..-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 21300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1270 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 5700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre