Önbeálló golyóscsapágyak SKF 2216 EKTN9/C3, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 80 mm

Self-aligning Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:2216 EKTN9/C3
Rubix:220485
gyártó:34897
EAN:7316576620652
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 2216 EKTN9/C3 beálló golyóscsapágy


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Erősségek

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)33x140x140 mm
Logisztikai Tömeg1890 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat22e
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség8500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r25500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr65000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban