Önbeálló golyóscsapágyak SKF 2308 EKTN9/C3, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 40 mm
Self-aligning Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:2308 EKTN9/C3
Rubix:38137
gyártó:35825
EAN:7316570017960


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Termék leírás : ÖnbeállO golyOscsapágyak 2308 EKTN9/C3 [SKF]
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Erősségek
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 868 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 23e |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 14000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 16000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 54000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre