Karimás házegység RHP SLFL1/2EC
Self-Lube Flange Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:SLFL1/2EC
Rubix:578669
gyártó:SLFL1/2EC R
EAN:00747023030910


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 81 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SLFL1/2EC Peremes házas egység
Bearing inserts with flinger seals shown on pages 89 and 90 can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e. g. SLFL1FS. Triple seal bearing inserts shown on pages 86 to 88 can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e. g. TSLFL1.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 200 g |
|---|---|
| Szélesség | 81 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63.5 mm |
| Hossz | 58.7 mm |
| Sorozat | slfl |
| Teljes csapágy szélesség | 28.54 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 7.1 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2670 N |
| Súly | 0.2 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre