Referencia
Dichtomatik:67069190
Rubix:10016625
gyártó:67069190


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 16 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22.7 mm |
| Vastagság | 1.5 mm |
Termék leírás : US 16 x 22,7 x 1,5 NBR 70 RS [DICHTOMATK]
Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.
Alkalmazások
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 22.7 mm |
| Vastagság | 1.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre