Referencia
Dichtomatik:67036060
Rubix:10016597
gyártó:67036060


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 5.7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Vastagság | 1 mm |
Termék leírás : DICHTOMATIK Tengelytömítés US NBR 5.7×10×1 mm, 67036060
Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.
Alkalmazások
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 5.7 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Vastagság | 1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre