Nehéz tömítések Dichtomatik 67068906

Self sealing ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67068906
Rubix:10016600
gyártó:67068906
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5.7 mm
Külső átmérő9 mm
Vastagság1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DICHTOMATIK Tengelytömítés US NBR 5.7×9×1 mm, 67068906


Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.

Alkalmazások

Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Belső átmérő5.7 mm
Külső átmérő9 mm
Vastagság1 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre