Forgó aktuátorok Festo DRRD-12-180-FH-Y9A

Semi-rotary drive DRRD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DRRD-12-180-FH-Y9A
Rubix:517080
gyártó:2399248
EAN:4052568253943
DRRD-12-180-FH-Y9A Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DRRD-12-180-FH-Y9A 2399248


Oscillating actuator DRRD-12-180-FH-PA Size=12, Deceleration angle=32 deg, Oscillation angle adjustment range, on both sides=+10 /-100 deg, Oscillation angle=180 deg, Cushioning=P: Spring rings/bumpers on both sides

Erősségek

  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
  • Very high precision and long service life
  • Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg541,22 g
Max. üzemi nyomás10 bar
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre