Forgó aktuátorok Festo DRRD-32-180-FH-Y9A
Semi-rotary drive DRRD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DRRD-32-180-FH-Y9A
Rubix:519968
gyártó:1578518
EAN:4052568242206
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DRRD-32-180-FH-Y9A 1578518
Oscillating actuator DRRD-12-180-FH-PA Size=12, Deceleration angle=32 deg, Oscillation angle adjustment range, on both sides=+10 /-100 deg, Oscillation angle=180 deg, Cushioning=P: Spring rings/bumpers on both sides
Erősségek
- Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
- Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
- Very high precision and long service life
- Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x80x250 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3165,7 g |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre