Forgó aktuátorok Festo DRVS-6-180-P-EX4
Semi-rotary drive DRVS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DRVS-6-180-P-EX4
Rubix:517045
gyártó:2536484
EAN:4052568265120
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DRVS-6-180-P-EX4 2536484
Light and elegant double-acting semi-rotary drive with rotary vane
Erősségek
- Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
- Lighter than other semi-rotary drives
- Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
- Housing protected against splash water and dust
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Technikai információk
Jellemzők
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
|---|---|
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
